Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinsignaldiode 215mA 100V SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30050349
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BAV99LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Kleinsignaldiode, Typ=BAV99LT1G, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.25 kV, Kapazität=1.5 pF, Leistungsverteilung (PV)=225 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=215 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=2 A, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=6 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=100 V, Spitzensperrstrom=1 µA, Thermischer Widerstand=556 W/°C, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Zweifach in Reihe, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
126000
3000
€ 14,99*
ab € 0,0174*
€ 0,029*
3000
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,0293*
1000
€ 4,00*
ab € 0,03*
€ 0,03*
1
€ 6,90*
ab € 0,0254*
€ 0,1682*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0443*
€ 0,2184*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2184*
€ 0,2599
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
BAV99LT3G
ab € 0,0132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.