Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BAV99LT3G SCHALTDIODE, 100V, 0.215A, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2985321
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BAV99LT3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Durchlassstoßstrom: 500 mA
  • Produktpalette: BAV99
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zweifach in Reihe
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 215 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 6 ns
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, BAV99LT3G, 2985321, 298-5321
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0132*
      
    Preis gilt ab 5.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,0176*
    € 0,02094
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0174*
    € 0,02071
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,017*
    € 0,02023
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0155*
    € 0,01845
    pro Stück
    ab 80000 Stück
    € 0,0152*
    € 0,01809
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0145*
    € 0,01726
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,0142*
    € 0,0169
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,0132*
    € 0,01571
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    BAV99LT1G
    ab € 0,0185*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.