| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30050332 Herst.-Nr.: 1SMB5919BT3G EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Zenerdiode, Typ=1SMB5919BT3G, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.5 V, Leistungsverteilung (PV)=550 mW, Pins=2, Prüfstrom=66.9 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=5 µA, Thermischer Widerstand=226 W/°C, Zener-Impedanz=2 Ω, Zener-Spannung=5.6 V, Zener-Strom=267 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=DO-214AA, SMB, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=1SMB5919B Series |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 8,95* | ab € 0,112* | € 0,299* | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 0,0988* | € 0,3398* | | | | Lager 115 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,2232* | € 0,4895* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,895* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|