Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 3W; 5,6V; 66,9mA; SMD; Rolle,Band; SMB; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 3W; 5,6V; 66,9mA; SMD; Rolle,Band; SMB; einzelne Diode
Diode: Zener; 3W; 5,6V; 66,9mA; SMD; Rolle,Band; SMB; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-1SMB5919BT3G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1SMB5919BT3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 5,6V
Zenner-Widerstand:
Zenerstrom: 66,9mA
Verlustleistung: 3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1069*
1
€ 5,95*
ab € 0,2114*
€ 0,4929*
1 Tag
65693
5
€ 14,99*
ab € 0,106*
€ 0,551*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,135*
€ 0,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,481*
€ 0,57239
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.