Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 5.6V / 550 mW max, SMB 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 5.6V / 550 mW max, SMB 2-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-5453320
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1SMB5919BT3G
EAN/GTIN:
     5059042793703
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerspannung nom. = 5.6V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 550 mW
Gehäusegröße = SMB
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 66.9mA
Zener Lastwiderstand max. = 2Ω
Rest-Sperrstrom max. = 5µA
Abmessungen = 4.32 x 3.56 x 2.13mm
Betriebstemperatur min. = -65 °C

Zenerdioden 3 W, Serie 1SMB59xxB, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
5.6V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
550 mW
Gehäusegröße:
SMB
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
66.9mA
Zener Lastwiderstand max.:
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Abmessungen:
4.32 x 3.56 x 2.13mm
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, on semiconductor zenerdiode, 5453320, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, 1SMB5919BT3G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,299*
5
€ 5,90*
ab € 0,0988*
€ 0,3398*
1 Tag
1056
10
€ 5,95*
ab € 0,2232*
€ 0,4895*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,299*
€ 0,356
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,199*
€ 0,237
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.