Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 5 x 20 mm, 8A, 250V, Flink F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30043479
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 170-00059
EAN/GTIN:
     653415287452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 5 x 20 mm, Typ=RND 170-00059, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=35 A, Durchmesser=5.2 mm, Gewicht=0.8 g, Länge=20 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennstrom=8 A, Auslöse-Charakteristik=Flink F, Gehäusematerial=Glas, Montageart=Sicherungshalter/Klemme , Konformität mit Normen=E492698
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,9 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, Sicherung 5 x 20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1014*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2081*
€ 0,24764
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1816*
€ 0,2161
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1689*
€ 0,20099
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1402*
€ 0,16684
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1282*
€ 0,15256
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.