Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 5 x 20 mm, 5A, 250V, Flink F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30043446
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 170-00026
EAN/GTIN:
     653415287681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 5 x 20 mm, Typ=RND 170-00026, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=1.5 kA, Durchmesser=5.2 mm, Gewicht=1 g, Länge=20 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennstrom=5 A, Auslöse-Charakteristik=Flink F, Gehäusematerial=Keramik, Montageart=Sicherungshalter/Klemme , Konformität mit Normen=E492698
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1,28 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, Sicherung 5 x 20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2061*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4058*
€ 0,4829
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3592*
€ 0,42745
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3292*
€ 0,39175
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3092*
€ 0,36795
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2761*
€ 0,32856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2661*
€ 0,31666
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2561*
€ 0,30476
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2061*
€ 0,24526
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.