Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf mit Aussparung 23mm Schwarz Kunststoff Ohne Markierungslinie Drehpotentiometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30039423
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A3023639
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf
Drehknopf mit Aussparung, Typ=A3023639, Durchmesser=23 mm, Geeignete Schaftgrösse (Durchmesser)=6.35 mm, Höhe=16 mm, Länge=-888, Art der Oberfläche=-999, Art des Schalterzubehörs=Knopf, Beschriftung=Ohne Markierungslinie, Geeignet für=Drehpotentiometer, Kappe/Linsenfarbe=Schwarz, Kappe/Linsenmaterial=Kunststoff, Schaftart=Rund
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
16 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8487909090
Weitere Suchbegriffe: Drehknopf mit Aussparung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,88*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,64*
€ 6,99*
1
€ 8,95*
ab € 5,87*
€ 8,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A3223006
ab € 0,69*
Zubehör
OKW
A3223009
ab € 0,69*
Zubehör
OKW
A3223004
ab € 1,02*
Zubehör
OKW
A3223003
ab € 0,80*
Zubehör
OKW
A3223011
ab € 1,22*
Zubehör
OKW
A3320004
ab € 0,77*
Zubehör
OKW
A3320003
ab € 0,77*
Zubehör
OKW
A3320009
ab € 0,77*
Zubehör
OKW
A3223005
ab € 0,87*
Zubehör
OKW
A3223007
ab € 0,63*
Zubehör
OKW
A3320005
ab € 0,71*
Zubehör
OKW
A3320007
ab € 0,66*
Zubehör
OKW
A6210009
ab € 1,22*
Zubehör
k.A.
62.07.009
ab € 3,69*
Zubehör
OKW
A6300000
ab € 234,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.