Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Stecker, Gestanzt, 16 ... 12AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30038685
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66261-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Rundstecker (Crimptechnik)
Crimpkontakt, Typ=66261-2, Drahtdurchmesser mm2 max.=1.25 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=3 mm², Nennstrom=35 A, Querschnitt AWG max.=12 AWG, Querschnitt AWG min.=16 AWG, Art des Kontakts=Gestanzt, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupfer, Stecker/Buchse=Stecker, Zur Verwendung mit=Steckverbinder der XII-Serie, Serie=XII
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
33 mm
Bruttogewicht:
2,1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: te connect.amp autom buchsenkontakt, crimpstecker, Crimpkontakt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9
€ 5,90*
ab € 10,16*
€ 13,06*
1
€ 4,00*
ab € 9,63*
€ 14,31*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,94*
€ 14,32*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 9,96*
€ 14,32*
Lager 115
3
1
€ 5,95*
ab € 14,78*
€ 22,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
66740-6
ab € 9,11*
Zubehör
TE Connectivity
91124-1
ab € 72,32*
Zubehör
TE Connectivity
206227-1
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.