Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 10A, 60V, TO-220AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30031511
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBR1060-E3/45
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Diode, Typ=MBR1060-E3/45, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=800 mV, Kapazität=-999, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=10 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=150 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=60 V, Sperrstrom max.=15 mA, Thermischer Widerstand=2 W/°C, Bauform=TO-220AC, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Röhre, Serien=MBR10 Series
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, Schottky-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
628
3
€ 5,95*
ab € 0,56*
€ 1,20*
10
€ 8,95*
ab € 0,64*
€ 1,41*
1
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 1,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,79*
Zubehör
Bergquist
QII-0.006-AC-54
ab € 38,75*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,56*
Zubehör
Silfox
SL-015-AL-15
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.