Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturfühler, Luft / Einstechen / Eintauchen, NTC, -40 ... 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30027960
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 1001
EAN/GTIN:
     4029547010958
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Bandkabel
Flachbandkabel
Temperaturfühler, Typ=0572 1001, Durchmesser=3.7 mm, Kabellänge=2 m, Länge=90 mm, Messtemperatur max.=125 °C, Messtemperatur min.=-40 °C, Reaktionszeit=8 s, Funktionen der Prüfspitze=Temperatur, Geeignet für=Saveris 2-T2, Sondenkonfiguration=Luft Einstechen Eintauchen, Temperatursensor=NTC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
290 mm
Nettogewicht:
69 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
69 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 72,20*
€ 88,10*
€ 8,95*
ab € 70,06*
€ 88,10*
€ 3,50*
ab € 73,55*
€ 89,76*
€ 5,00*
ab € 87,30*
€ 105,23*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 92,24*
€ 109,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0572 2103
ab € 287,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.