Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Redundanzmodul Industrial Power Supplies 124mm DIN-Schienenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30025957
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     YR80.242
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Redundanzmodul, Typ=YR80.242, Breite=46 mm, Höhe=124 mm, Tiefe=127 mm, Geeignet für=Industrial Power Supplies, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Stromversorgungszubehör – Material=Kunststoff, Stromversorgungszubehör – Typ=Dual-Redundanzmodul, Eingangsnennspannung=24 VDC, Serien=Y Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
55 mm
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
445 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,83*
€ 111,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 89,20*
€ 111,90*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,91*
€ 114,97*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,00*
€ 120,85*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 125,21*
€ 169,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,83*
€ 202,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,17*
€ 200,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,27*
€ 172,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,87*
€ 160,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.