Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, 2 ... 4mm, M12, Polyamid, Blau, ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30020187
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     SKINTOP KR-M 12X1.5 ATEX PL BU
EAN/GTIN:
     4044773273977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Kabelverschraubung, Typ=SKINTOP KR-M 12X1.5 ATEX PL BU, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=8 mm, Klemmdurchmesser max.=4 mm, Klemmdurchmesser min.=2 mm, Farbcodierungen=RAL 5015, Farbe Ummantelung=Blau, Inkl. Gegenmutter=Ja, Material Kabelverschraubung=Polyamid, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=ATEX, Gewindegrösse=M12, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=-999, Serien=SKINTOP® KR-M
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,9282*
€ 2,4082*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,93257*
€ 2,41257*
50
€ 5,95*
ab € 1,94906*
€ 2,42906*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 1,95*
€ 2,43*
Lager 115
1
1
€ 5,95*
ab € 2,30*
€ 4,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.