Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Zubehör Ex-Kabelverschraubung SKINTOP KR-M EExeII ATEX12BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-44194
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54115405
EAN/GTIN:
     4044773273977
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Lapp Zubehör Ex-Kabelverschraubung SKINTOP KR-M EExeII ATEX12BU Gewindeart metrisch, Gewindenenngröße metrisch/PG 12, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 8mm, Schlüsselweite 15mm, Für Kabeldurchmesser 2 ...

4mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberfläche unbehandelt, Schutzart (IP) IP68, Farbe blau, RAL-Nummer 5015, Ausführung gerade, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -20 ...

80°C, Explosionsgeprüfte Ausführung,

Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Für Kabeldurchmesser:
2 mm | 4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Oberfläche:
unbehandelt
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
blau
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 °C | 80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Kabeleinführungsstutzen, Standardkabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,9256*
€ 2,4056*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,93257*
€ 2,41257*
50
€ 5,95*
ab € 1,94906*
€ 2,43906*
Lager 5382
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 1,95*
€ 2,44*
7 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,0467*
€ 2,5467*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 122,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.