Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Kabelverschraubung SKINTOP KR-M EExeII ATEX12BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Kabelverschraubung SKINTOP KR-M EExeII ATEX12BU
Ex-Kabelverschraubung SKINTOP KR-M EExeII ATEX12BU
Artikel-Nr.:
     3517A-55852321
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54115405
EAN/GTIN:
     4044773273977
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung

Ex-Kabelverschraubung SKINTOP KR-M EExeII ATEX12BU

Kabelverschraubung SKINTOP® KR-M 12X1.5 ATEX PLUS BU
Kabelverschraubung
M 12
Klemmbereich (min./max.): 2 - 4 mm
Schlüsselweite 1: 15
blau
IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66
Einsatz im Ex-Bereich
Anwendungsgebiete: Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D
"
Eigensicherer Stromkreise (Zündschutzart "
"
i"
"
), sowie in Gehäusen und Geräten der Zündschutzart erhöhte Sicherheit "
"
e"
"
"

Chemische und petrochemische Industrie
Mobile Offshore und Schiffsanwendungen
Nutzen: Dauerhafter Vibrationsschutz
Hohe Schutzart
Kälteschlagbeständigkeit
Hohe Zugentlastung
Große, variable Klemmbereiche
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Sechskant Eckmaß:
17,1 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
2..4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 1,9256*
€ 2,4056*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,93257*
€ 2,41257*
50
€ 5,95*
ab € 1,94906*
€ 2,43906*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 1,95*
€ 2,44*
7 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,0467*
€ 2,5467*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,4056*
€ 2,86266
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2756*
€ 2,70796
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9256*
€ 2,29146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 120,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.