Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 80x80x38mm 48V 132m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30018932
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8218JN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=8218JN, Alternative (Alias)=9292910006, Betriebsspannung, max.=53 V, Betriebsspannung, min.=36 V, Breite=80 mm, Durchflussrate=132 m³/h, Gebläsedrehzahl=8400 min -1 , Geräuschpegel=55 dBA, Höhe=80 mm, Nennspannung=48 V, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
40 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
163 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 55,27*
€ 65,65*
Lager 115
9
1
Frei Haus
ab € 47,66*
€ 72,31*
1
€ 5,90*
ab € 51,92*
€ 72,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 5,51*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 2,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,63*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,25*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,36*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,31*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.