Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 80x80x38mm 24V 190m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30018928
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8214JH3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=8214JH3, Alternative (Alias)=9692910194, Betriebsspannung, max.=27.6 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Breite=80 mm, Durchflussrate=190 m³/h, Gebläsedrehzahl=12000 min -1 , Geräuschpegel=66 dBA, Höhe=80 mm, Nennspannung=24 V, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=8214
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
40 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
203 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 67,28*
€ 87,05*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 52,25*
€ 87,08*
Frei Haus
ab € 57,91*
€ 102,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 5,50*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 2,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,63*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,41*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,31*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,24*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.