Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinleistungstransistor, NPN, 45V, TO-92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30012858
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BC547B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinleistungstransistor
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
Kleinleistungstransistor, Typ=BC547B, Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vbe(sat))=900 mV, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Emitter-Basis-Spannung (Vebo)=5 V, Gleichstromverstärkung (hFE)=200, Kollektor-Basis-Spannung (Vcbo)=-999, Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo)=45 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vce(sat))=600 mV, Kontinuierlicher Kollektor-Strom (Ic)=100 mA, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Übergangsfrequenz=300 MHz, Bauform=TO-92, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=NPN, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,270 g
Tiefe:
9 mm
Bruttogewicht:
0,27 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541210000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9504
70
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0479*
1
€ 6,90*
ab € 0,0304*
€ 0,0499*
100
€ 4,00*
ab € 0,05*
€ 0,05*
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 0,0628*
€ 0,1156*
7 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,0457*
€ 0,1173*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1129*
€ 0,13435
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0953*
€ 0,11341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.