| |
|
| Artikel-Nr.: 102-155012-BP Herst.-Nr.: BC547B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diotec Transistor (BJT) - diskret BC547B TO-92 Anzahl Kanäle 1 NPN
Bipolar-Standard-Leistungstransistor
Technische Daten: Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): NPN · Collector-Strom I(C): 100 mA · DC Stromverstärkung (hFE): 150 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: 5 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: 10 µA · Gehäuseart (Halbleiter): TO-92 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Kollektor Reststrom I(CES): 15 nA · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 45 V · Leistung (max) P(TOT): 500 mW · Montageart: Durchführungsloch · Transitfrequenz f(T): 300 MHz · VCE Sättigung (max.): 600 mV
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Hersteller: | Diotec | Anzahl Kanäle: | 1 | Marke: | Diotec | Gehäuseart (Halbleiter): | TO-92 | Ausführung (Transistoren): | NPN | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | DIO | Typ (Hersteller-Typ): | BC547B | Montageart: | Durchführungsloch | Kollektor Reststrom I(CES): | 15 nA | Kollektor-Emitterspannung U(CEO): | 45 V | Collector-Strom I(C): | 100 mA | DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: | 10 µA | DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: | 5 V | DC Stromverstärkung (hFE): | 150 | Leistung (max) P(TOT): | 500 mW | Transitfrequenz f(T): | 300 MHz | VCE Sättigung (max.): | 600 mV | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Transistor (BJT) - diskret | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 70 | | Frei Haus | ab € 0,0305* | € 0,0479* | | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,05* | € 0,05* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0305* | € 0,0501* | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 0,0625* | € 0,1161* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,0455* | € 0,1178* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 70 Stück ( entspricht € 3,353* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|