Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Buchse, 0.08 ... 0.4mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30011974
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1658686-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Crimpkontakt, Typ=1658686-2, Drahtdurchmesser AWG max.=22 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=28 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.4 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.08 mm², Anschlussart=Crimp, Geeignet für=-999, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,02 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: te connect.amp autom buchsenkontakt, crimpstecker, Crimpkontakt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,133*
€ 0,301*
1 Tag
16138
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,13*
€ 0,327*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,36*
1 Tag
172
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,44*
Lager 115
994
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,272*
€ 2,482*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,482*
€ 2,95358
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,835*
€ 2,18365
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,735*
€ 2,06465
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,462*
€ 1,73978
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,372*
€ 1,63268
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,342*
€ 1,59698
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,272*
€ 1,51368
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,19*
Zubehör
TE Connectivity
1658681-1
ab € 1,86*
Zubehör
TE Connectivity
1658682-1
ab € 3,16*
Zubehör
TE Connectivity
1658684-1
ab € 4,61*
Zubehör
TE Connectivity
1658681-1
ab € 2,07*
Zubehör
TE Connectivity
1658682-1
ab € 3,50*
Zubehör
TE Connectivity
1658683-1
ab € 4,65*
Zubehör
TE Connectivity
1658686-1
ab € 0,122*
Zubehör
TE Connectivity
91520-1
ab € 848,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.