Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Amplimite HDP-22 Sub-D Steckverbinder Buchse , 15-polig , Kabelmontage Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Amplimite HDP-22 Sub-D Steckverbinder Buchse , 15-polig , Kabelmontage Crimp
Artikel-Nr.:
     108EL-3147966
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1658681-1
EAN/GTIN:
     5060641279871
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Anzahl der Kontakte = 15
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Steckverbindertyp D = Sub-D, hohe Dichte
Anschlussart = Crimp
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 250,0 V
Länge = 30.81mm
Breite = 12.54mm
Tiefe = 17.9mm
Serie = Amplimite HDP-22
Betriebstemperatur max. = +105°C

Zugelassen von UL und CSA. D-Sub-Kabelsteckverbinder Serie AMPLIMITE HDP-22, Rast-Crimpkontakt. Die D-Sub-Crimpsteckverbinder von TE Connectivity verfügen über verzinnte Stahlgehäuse mit 94V0-schwarzen Thermoplasteinsätzen. Diese AMPLIMITE sind Crimpsteckverbinder mit hoher Dichte, die ca. 65 % höhere Dichte als HD-20-Steckverbinder haben. Diese Steckverbinder passen zu D-Sub-Steckverbindern jeder Größe 22, die den Abmessungen gemäß MIL-C-C24303 entsprechen. 65 % höhere Dichte als HD-20-Steckverbinder Platzsparend 94V0 schwarzer Thermoplasteinsatz verzinntes Stahlgehäuse. Benötigen Sie Crimpkontakte? ; 718-1207 718-1207 und ; 680-9692 680-9692. Pro-CRIMPER III - ; 314-8032 314-8032
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckverbindertyp D:
Sub-D, hohe Dichte
Anschlussart:
Crimp
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
250,0 V
Länge:
30.81mm
Breite:
12.54mm
Tiefe:
17.9mm
Serie:
Amplimite HDP-22
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, d-sub steckverbinder 15-polig, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, 3147966, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 16586811, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,36*
€ 4,34*
2 Tage
5281
€ 14,99*
ab € 2,09*
€ 4,35*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,07*
€ 4,35*
2 Tage
45
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 4,64*
€ 5,90*
ab € 2,29*
€ 4,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1658686-4
ab € 0,24*
Zubehör
TE Connectivity
1658686-1
ab € 0,208*
Zubehör
TE Connectivity
1658686-2
ab € 0,131*
Zubehör
TE Connectivity
1991253-9
ab € 1,19*
Zubehör
TE Connectivity
1478762-9
ab € 4,63*
Zubehör
TE Connectivity
1478763-9
ab € 5,34*
Zubehör
TE Connectivity
207467-1
ab € 3,16*
Zubehör
TE Connectivity
5205729-1
ab € 2,28*
Zubehör
TE Connectivity
5745171-2
ab € 7,45*
Zubehör
TE Connectivity
1534805-1
ab € 5,79*
Zubehör
TE Connectivity
1534805-1
ab € 8,20*
Zubehör
TE Connectivity
5748676-1
ab € 4,63*
Zubehör
TE Connectivity
1658670-4
ab € 0,0503*
Zubehör
TE Connectivity
167501-2
ab € 2,64*
Zubehör
TE Connectivity
5745854-3
ab € 3,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.