Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CERTI-CRIMP II Hand Crimpzange, 0.08 → 0.3mm² / 28 → 26AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7821154
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     91520-1
EAN/GTIN:
     5059040449800
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Serie = CERTI-CRIMP II
Produkttyp = Crimpzange
Betätigung = Hand
Zur Verwendung mit = AMPLIMITE HD-22 Steckverbinderkontakte
Drahtgröße mm² = 0.08 → 0.3mm²
Drahtgröße AWG = 28 → 26AWG
Ratsche = Ja

Hand-Crimpzange CERTI-CRIMP II zum geraden Crimpen von TE Connectivity. Hochwertige gerade wirkende CERTI-CRIMP II-Handwerkzeuge (SAHT) zum Crimpen einer Vielzahl von Anschlussklemmen und Kontakten auf Draht. Die Matrizen dieser gerade wirkenden Hand-Crimpzangen schließen in einer geraden Linie. Diese hochwertigen CERTI-CRIMP II-Hand-Crimpzangen mit hohen Kennwerten wurden mit qualitativ hochwertigen Materialien entwickelt, um Anschlussklemmen von gleichbleibend hoher Qualität mit optimalen elektrischen und mechanischen Eigenschaften herzustellen. Die hochwertigen Hand-Crimpzangen setzen nur minimale Bedienerqualifikationen voraus, um qualitativ hochwertige Crimps mit vorgegebenen Parametern zu produzieren. Zu jeder Hand-Crimpzange gehören Crimpmatrizen sowie Ausrichtungs- und Begradigungsfunktionen, die es ermöglichen, dass die mit diesen Werkzeugen gecrimpten Klemmen die Anforderungen geltender Spezifikationen für TEC-Anwendungen (114-) erfüllen. Diese CERTI-CRIMP II-Crimpzangen bieten Kontaktausrichter, Halterungen und Drahtanschläge. Bestellnummern ; 782-9741 782-9741 , ; 782-9120 782-9120 , ; 782-1122 782-1122 , ; 366-1816 366-1816 , ; 864-3715 864-3715 und ; 864-3719 864-3719 haben einen Drehausrichter, der eine höhere Genauigkeit bei der Positionierung kleiner Anschlussklemmen ermöglicht. Die CERTI-CRIMP II-Crimpzangen zum Crimpen isolierter Anschlussklemmen verfügen außerdem über 4 Positionen zur Einstellung der Crimphöhe der Isolierung. Die Gesamtkonstruktion der gerade wirkenden Crimpzange von CERTI-CRIMP II sorgt dafür, dass die Matrizen nicht von den technischen Fertigkeiten oder der Ermüdung des Bedieners oder Abnutzung des Werkzeugs abhängen. Die Crimpzange verfügt über eine CERTI-CRIMP-Ratsche, die werkseitig darauf eingestellt ist, verriegelt zu bleiben, bis die Griffe des Werkzeugs vollständig geschlossen und die Matrizen aufgesessen sind. Dieser Ratschenmechanismus stellt sicher, dass sich das Werkzeug nur öffnet, wenn ein vollständiger Crimpvorgang durchgeführt wurde, und verhindert partielle Crimps. Die Griffe der Crimpzange sind auf bestimmte Druckwerte eingestellt, mit denen verschiedene Crimpkraft-Anforderungen erfüllt werden können. Zur leichteren Identifizierung werden Informationen zur Drahtgröße auf dem Kopf der Crimpzange angezeigt. Eigenschaften und Vorteile. Hochwertiges Design mit qualitativ hochwertigen Materialien Feste Crimpmatrizen für spezifische Klemmentypen Minimale Bedienerqualifikation erforderlich CERTI-CRIMP-Ratschenkontrolle bietet vollständigen Crimpzyklus Kontaktausrichter und Drahtanschlag Drehbarer Ausrichter in verschiedenen Versionen verfügbar Crimphöhe der Isolierung kann in 4 Positionen eingestellt werden Ergonomisch geformte Griffe mit voreingestellten Werten für Griffdruck Reparabel Lebensdauer von mehr als 50000 Zyklen bei Wartung. Anwendungsbereich. Diese hochwertigen gerade wirkenden Hand-Crimpzangen von CERTI-CRIMP II werden zum Crimpen einer Vielzahl von Anschlussklemmen und Kontakten verwendet. Mögliche Anwendungsbereiche sind z. B. kleine Fertigungsserien, Prototyping, Reparaturen und jede Anwendung, bei der Anschlüsse von gleichbleibend hoher Qualität benötigt werden. Diese erstklassigen CERTI-CRIMP II-Hand-Crimpzangen sind auch für den Einsatz in den meisten Militär-, UL- und CSA-Anwendungen geeignet
Weitere Informationen:
Serie:
CERTI-CRIMP II
Produkttyp:
Crimpzange
Betätigung:
Hand
Zur Verwendung mit:
AMPLIMITE HD-22 Steckverbinderkontakte
Drahtgröße mm²:
0.08 → 0.3mm²
Drahtgröße AWG:
28 → 26AWG
Ratsche:
Ja
Weitere Suchbegriffe: te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, 7821154, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, TE Connectivity, 915201, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 846,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,20*
€ 1.130,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 909,75*
€ 1.082,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,74*
€ 1.031,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,77*
€ 1.020,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,89*
€ 1.007,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.