Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Amplimite HDP-22 Sub-D Steckverbinder Buchse , 26-polig , Kabelmontage Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Amplimite HDP-22 Sub-D Steckverbinder Buchse , 26-polig , Kabelmontage Crimp
TE Connectivity Amplimite HDP-22 Sub-D Steckverbinder Buchse , 26-polig , Kabelmontage Crimp
Artikel-Nr.:
     108EL-3147988
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1658682-1
EAN/GTIN:
     5060641261487
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Anzahl der Kontakte = 26
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Steckverbindertyp D = Sub-D, hohe Dichte
Anschlussart = Crimp
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 250,0 V
Länge = 39.14mm
Breite = 12.54mm
Tiefe = 17.9mm
Serie = Amplimite HDP-22
Betriebstemperatur max. = +105°C

Zugelassen von UL und CSA. D-Sub-Kabelsteckverbinder Serie AMPLIMITE HDP-22, Rast-Crimpkontakt. Die D-Sub-Crimpsteckverbinder von TE Connectivity verfügen über verzinnte Stahlgehäuse mit 94V0-schwarzen Thermoplasteinsätzen. Diese AMPLIMITE sind Crimpsteckverbinder mit hoher Dichte, die ca. 65 % höhere Dichte als HD-20-Steckverbinder haben. Diese Steckverbinder passen zu D-Sub-Steckverbindern jeder Größe 22, die den Abmessungen gemäß MIL-C-C24303 entsprechen. 65 % höhere Dichte als HD-20-Steckverbinder Platzsparend 94V0 schwarzer Thermoplasteinsatz verzinntes Stahlgehäuse. Benötigen Sie Crimpkontakte? ; 718-1207 718-1207 und ; 680-9692 680-9692. Pro-CRIMPER III - ; 314-8032 314-8032
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
26
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckverbindertyp D:
Sub-D, hohe Dichte
Anschlussart:
Crimp
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
250,0 V
Länge:
39.14mm
Breite:
12.54mm
Tiefe:
17.9mm
Serie:
Amplimite HDP-22
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, sub-d steckverbinder 26 polig buchse, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, 3147988, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 16586821, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,15*
€ 6,80*
1 Tag
502
€ 5,95*
ab € 3,77*
€ 6,81*
1 Tag
82
Frei Haus
ab € 5,02*
€ 7,22*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,50*
€ 7,32*
1 Tag
325
€ 14,99*
ab € 3,16*
€ 7,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1658686-4
ab € 0,24*
Zubehör
TE Connectivity
1658686-1
ab € 0,208*
Zubehör
TE Connectivity
1658686-2
ab € 0,13*
Zubehör
TE Connectivity
1-1991253-5
ab € 1,35*
Zubehör
TE Connectivity
207470-1
ab € 8,52*
Zubehör
TE Connectivity
1-1478762-5
ab € 4,24*
Zubehör
TE Connectivity
1-1478763-5
ab € 5,34*
Zubehör
TE Connectivity
1-5745172-3
ab € 8,36*
Zubehör
TE Connectivity
5745172-3
ab € 6,71*
Zubehör
TE Connectivity
5745652-2
ab € 13,67*
Zubehör
TE Connectivity
1534807-1
ab € 5,77*
Zubehör
TE Connectivity
1534807-1
ab € 13,71*
Zubehör
TE Connectivity
5748676-2
ab € 4,52*
Zubehör
TE Connectivity
1658670-4
ab € 0,0506*
Zubehör
TE Connectivity
167501-2
ab € 2,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.