Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPLIMITE HDP-22 Sub-D Steckverbinderkontakt, Buchse, Crimpanschluss, Phosphor Bronze, Gold über


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity AMPLIMITE HDP-22 Sub-D Steckverbinderkontakt, Buchse, Crimpanschluss, Phosphor Bronze, Gold über
Artikel-Nr.:
     108EL-3148010
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1658686-2
EAN/GTIN:
     5059040565340
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Gender = Buchse
Drahtgröße = 28 → 22 AWG
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontakttyp = Signal
Serie = AMPLIMITE HDP-22
Kontaktgröße = 22

Rast-Crimpkontakte AMPLIMITE Größe 22 DF für D-Sub-Steckverbinder der Serie HDP-22. Rast-Crimpkontakte AMPLIMITE Größe 22 DF für D-Sub-Steckverbinder der Serie HDP-22. Diese Rast-Crimpkontakte in Größe 22 DF sind präzisionsgeformt und für einen Drahtgrößenbereich von 28–22 AWG (0,4 bis 0,08 mm ;sup>2 ;/sup>) geeignet. Die Stift-Crimpkontakte bestehen aus Messing, und die Buchsenkontakte bestehen aus Phosphorbronze. Diese Kontakte sind wie folgt beschichtet: Best.-Nr. ; 680-9692 680-9692 , ; 270-9838 270-9838 , ; 718-1207 718-1207 und ; 314-8010 314-8010 sind zweifach beschichtet mit 0,00076 Gold. Best.-Nr. ; 798-1322 798-1322 , ; 270-9850 270-9850 und ; 314-8026 314-8026 mit Duplex-Hauchvergoldung Hand-Crimpzange PRO-CRIMPER II siehe Best.-Nr. ; 314-8032 314-8032 Einfüge-/Ausziehwerkzeug: siehe Best.-Nr. ; 446-822 446-822. Stift- und Buchsen-Crimpkontakte. Für Drahtgrößen von 28 bis 22 AWG (0,08 – 0,4 mm ;sup>2 ;/sup>). Zur Verwendung mit Crimpzange Bestell-Nr. ; 314-8032 314-8032 und Setz-/Ausziehwerkzeug Bestell-Nr. ; 446-822 446-822 .
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Drahtgröße:
28 → 22 AWG
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontakttyp:
Signal
Serie:
AMPLIMITE HDP-22
Kontaktgröße:
22
Weitere Suchbegriffe: te connect.amp autom buchsenkontakt, crimpstecker, 3148010, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, TE Connectivity, 16586862, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,133*
€ 0,294*
2 Tage
13534
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,13*
€ 0,32*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,35*
2 Tage
172
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,43*
3 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,294*
€ 0,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,264*
€ 0,314
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,261*
€ 0,311
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,203*
€ 0,242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,02*
Zubehör
TE Connectivity
1658681-1
ab € 2,07*
Zubehör
TE Connectivity
1658682-1
ab € 3,17*
Zubehör
TE Connectivity
1658684-1
ab € 4,61*
Zubehör
TE Connectivity
1658683-1
ab € 5,19*
Zubehör
TE Connectivity
1658686-1
ab € 0,123*
Zubehör
TE Connectivity
91520-1
ab € 846,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.