Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED Rot 630nm 30mA 2.4V 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30008890
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150141RS73100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
SMD-LED, Typ=150141RS73100, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=2.4 V, Durchlassstrom (If)=30 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-999, Lichtintensität=200 mcd, Spitzenwellenlänge=630 nm, LED-Farbe=Rot, Leuchtkörper (Norm)=-999, Linsenfarbe=Wasserklar, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-999, Serien=WL-SMTW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,1132*
Lager 115
1450
10
€ 5,95*
ab € 0,1367*
€ 0,2686*
48 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,109*
€ 0,311*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2686*
€ 0,31963
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2465*
€ 0,29334
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2217*
€ 0,26382
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1917*
€ 0,22812
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1807*
€ 0,21503
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1687*
€ 0,20075
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1527*
€ 0,18171
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1367*
€ 0,16267
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,686* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 141,40*
Zubehör
Würth Elektronik
499904
ab € 101,25*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,31*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,10*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.