Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED Rot 630nm 30mA 2.4V 140°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30008881
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150120RS75000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
SMD-LED, Typ=150120RS75000, Blickwinkel=140 °, Durchlassspannung (Vf)=2.4 V, Durchlassstrom (If)=30 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-999, Lichtintensität=120 mcd, Spitzenwellenlänge=630 nm, LED-Farbe=Rot, Leuchtkörper (Norm)=1206, Linsenfarbe=Wasserklar, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-999, Serien=WL-SMCW
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,113*
€ 0,269*
Lager 115
350
10
€ 5,95*
ab € 0,1509*
€ 0,3158*
1 Tag
2545
5
€ 14,99*
ab € 0,144*
€ 0,376*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3158*
€ 0,3758
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2546*
€ 0,30297
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2109*
€ 0,25097
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1999*
€ 0,23788
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1909*
€ 0,22717
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1509*
€ 0,17957
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,158* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,17*
Zubehör
Würth Elektronik
499904
ab € 101,14*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 133,73*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 139,72*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.