Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 80.71 24h 250V 1 Schliesser Anzahl an Funktionen 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30002210
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     807102400000
EAN/GTIN:
     8012823326122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Zeitrelais, Typ=807102400000, Anzahl Zeitbereiche=6, Anzahl an Funktionen=6, Betriebsspannung, max.=240 VAC/VDC, Betriebsspannung, min.=24 VAC/VDC, Schaltleistung – AC=250 VA, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=1 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeiteinstellung max.=24 h, Zeiteinstellung min.=0.1 s, Zeitverzögerung=50 ms, Anschlussart=Schraubklemme, Betriebsart=Einschaltwischer Einschaltwischer über Startkontakt Rückfallverzögert über Startkontakt Ansprechverzögert Symmetrischer Blinkgeber Ansprech-/rückfallverzögert mit Steuersignal, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Schutzart=IP20, Serien=80.71
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
30 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
72 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 37,82*
€ 42,94*
1
€ 4,00*
ab € 37,91*
€ 49,26*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 38,67*
€ 49,26*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 39,23*
€ 50,21*
Lager 115
4
1
Frei Haus
ab € 65,70*
€ 82,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
08001
ab € 10,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.