Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0179509 Herst.-Nr.: 807102400000 EAN/GTIN: 8012823326122 |
| |
|
| | |
| Multifunktions-Zeitrelais mit Halbleiterausgang fur DIN-Schiene, 17.5 mm breit, 1 Schlie?er 1 Ampere Dauerstrom, 10 A max. Einschaltstrom fur 10 ms, Funktionen: AI: Ansprechverzogerung, DI: Einschaltwischer, SW: Impulsrelais (Blinker)impulsbeginnend, BE: Ruckfallverzogerung, CE: Ansprech-/Ruckfallverzogerung, DE: Impulsformer(Einschaltwischer), Zeitbereich: 0,1 s - 24 h Versorgungsspannung: 24-240 V DC/AC (50/60 Hz), Relaisschutzart: IP 20 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 37,71* | € 43,65* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 38,16* | € 49,49* | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 38,57* | € 49,49* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 39,39* | € 50,48* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 39,71* | € 50,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|