Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF-Zeitrelais 80.71.0.240.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3532066
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     807102400000
EAN/GTIN:
     8012823326122
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Multifunktions-Zeitrelais mit Halbleiterausgang für DIN- Schiene, 17.5 mm breit, 1 Schließer 1 Ampere Dauerstrom, 10 A max. Einschaltstrom für 10 ms, Funktionen: AI: Ansprechverzögerung, DI: Einschaltwischer, SW: Impulsrelais (Blinker)impulsbeginnend, BE: Rückfallverzögerung, CE: Ansprech-/Rückfallverzögerung, DE: Impulsformer(Einschaltwischer), Zeitbereich: 0,1 s - 24 h Versorgungsspannung: 24-240 V DC/AC (50/60 Hz), Relaisschutzart: IP20 Nennstrom: 1 A, Breite: 17,5 mm, Höhe: 88,8 mm, Tiefe: 60,8 mm, geeignet für Frontmontage: false, mit Stecksockel: false, Fernbedienung möglich: false, geeignet als Fernbedienung: false, Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit: false, Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit: true, Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel: false, Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel: false, mit Halbleiterausgang: true, Funktion ansprechverzögert: true, Funktion einschaltwischend: true, Funktion Stern/Dreieck: false, Zeitbereich: 0,1...86400 s, Funktion rückfallverzögert: true, Funktion ausschaltwischend: false, Funktion Impulsformend: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 24...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 24...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24...240 V, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner: 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer: 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler: 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner: 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer: 1, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler: 0, Aufsteckbar auf Schütz: false, Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert: false, geeignet für Hutschienenmontage: true, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
80.71.0.240.0000
Ident Code:
807102400000
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, zeitrelais ansprechverzögert finder, industrierelais finder, industrierelais, Tagesschaltuhr, Synchronschaltuhr, Pulsschaltuhr, Tarifschaltuhr, Tageszeitschaltuhr
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 37,71*
€ 43,65*
1
€ 4,00*
ab € 38,16*
€ 49,49*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 38,57*
€ 49,49*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 39,39*
€ 50,48*
1
€ 5,46*
ab € 39,71*
€ 50,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
08001
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.