Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Schlauch 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18253416
Hersteller:
     Weller
Herst.-Nr.:
     0F15
EAN/GTIN:
     4003019065097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugarm
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Flexibler Schlauch, Typ=0F15, Höhe=-999, Länge=1.5 m, Aufnahmeschaft=Flexibler Schlauch, Geeignet für=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
66 mm
Tiefe:
1120 mm
Bruttogewicht:
750 g
Breite:
66 mm
MERCATEO_WA_NR:
8421999099
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 89,15*
€ 109,89*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 98,12*
€ 121,73*
Frei Haus
ab € 99,66*
€ 122,85*
5 Tage
27
€ 3,79*
ab € 101,89*
€ 126,04*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 109,29*
€ 141,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,90*
€ 168,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,13*
€ 165,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,29*
€ 130,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
0F10
ab € 63,99*
Zubehör
Weller Tools
0F20
ab € 142,48*
Zubehör
Weller Tools
ALFA-T
ab € 47,96*
Zubehör
Weller Tools
FT-N
ab € 35,35*
Zubehör
Weller Tools
T0053658099
ab € 106,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.