Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller ALFA-T Lötkolben/-station Zubehör Trichter-Düse 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77656726
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     ALFA-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absaugarm
Lötkolben
Schweißabsaugarm
Schweißrauch-Absaugarme
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Trichter-Düse
Markenkompatibilität
Weller
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
100 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
0F05
ab € 63,81*
Zubehör
Weller Tools
0F07
ab € 72,70*
Zubehör
Weller Tools
0F10
ab € 63,88*
Zubehör
Weller Tools
0F15
ab € 89,53*
Zubehör
Weller Tools
T0058735845N
ab € 143,15*
Zubehör
Weller Tools
T0058762765N
ab € 86,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.