Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 0F15 Lötkolben/-station Zubehör Absaugschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 0F15 Lötkolben/-station Zubehör Absaugschlauch
Weller 0F15 Lötkolben/-station Zubehör Absaugschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74330669
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     0F15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absaugarm
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Absaugschlauch
Markenkompatibilität
Weller
Produktfarbe
Schwarz
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1500 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,89*
€ 130,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,59*
€ 129,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
0F10
ab € 63,82*
Zubehör
Weller Tools
0F20
ab € 143,14*
Zubehör
Weller Tools
ALFA-T
ab € 48,11*
Zubehör
Weller Tools
FT-N
ab € 33,81*
Zubehör
Weller Tools
T0053658099
ab € 106,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.