| |
|
| Artikel-Nr.: 115-18248963 Herst.-Nr.: FLOWTIN/TC/KS115, 574006 EAN/GTIN: 4006062740065 |
| | |
|
| | |
| Lötdraht, Typ=FLOWTIN/TC/KS115, 574006, Anteil Flussmittel=3 %, Durchmesser Lötdraht=1 mm, Gewicht=100 g, Schmelztemperatur=227 °C, Art des Flussmittels=KS115, Lötlegierung=Sn99.3/Cu0.7 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 16 mm | Nettogewicht: | 110 g | Tiefe: | 63 mm | Bruttogewicht: | 110 g | Breite: | 63 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8311300000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 13,01* | € 22,71* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,58* | € 23,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,1301* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|