Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schieblehre mit Uhr 150mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18071157
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     20 1102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Schieblehre mit Uhr, Typ=20 1102, Höhe=-999, Länge=150 mm, Messbereich max.=150 mm, Messbereich min.=2 mm, Material Messwerkzeug=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
325 g
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
325 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
9017300000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
106
€ 6,95*
ab € 29,09*
€ 39,83*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,68*
€ 45,77*
Lager 115
Frei Haus
ab € 65,51*
€ 91,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.