Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graviergerät 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18071112
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     GG 12, 28635
EAN/GTIN:
     4006274286351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arkograf
Elektro-Graviergerät
Elektro-Signiergerät
Elektrograviergerät
Graviergerät, Typ=GG 12, 28635, Hübe pro Minute=-999, Kabellänge=145 mm, Spannungsversorgung=230 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
1694 g
Tiefe:
340 mm
Bruttogewicht:
1694 g
Breite:
185 mm
MERCATEO_WA_NR:
8467298500
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 29,64*
€ 39,26*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 29,82*
€ 39,42*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 31,86*
€ 42,01*
1 Tag
81
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,16*
€ 43,63*
Lager 115
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,90*
€ 72,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.