Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot GG12 Graviergerät mit Zubehör, inkl. Koffer 11teilig 18W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C93625
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28 635
EAN/GTIN:
     4006274286351
Suchbegriffe:
Arkograf
Elektro-Graviergerät
Elektro-Signiergerät
Elektrograviergerät

Lieferumfang:
Netzgerät · Polierglas · Vorlagen- und Anleitungsheft · Je 1 Diamantschleifstift in Kugelform 1,0 und 1,8 mm zum Ritzen und Linieren · Je 1 Schleifstift aus Silicium-Karbid in Kegel- und Geschossform zum Mattieren · Je 1 Schleifstift aus Edelkorund in Kegel- und Zylinderform zum Schleifen und Gravieren · Kleinteilebehälter zum sauberen Aufbewahren · Kunststoffkoffer.
Weitere Informationen:
Leistung:
18 W
Länge:
145 mm
Gewicht:
50 g
Betriebsspannung:
230 V
Besonderheiten:
mit Zubehör + inkl. Koffer
Mengenangaben:
11teilig
Leerlaufdrehzahl:
20000 U/min
Produkt-Art:
Graviergerät
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 29,75*
€ 39,46*
1 Tag
77
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,68*
€ 39,47*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 31,14*
€ 40,08*
4 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 37,63*
€ 48,03*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,95*
ab € 44,55*
€ 56,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,46*
€ 46,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,64*
€ 45,98
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,21*
€ 45,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,97*
€ 42,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,78*
€ 40,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,16*
€ 39,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,75*
€ 35,40
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 3,71875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.