Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Seitenschneider mit ovalem Kopf, Mit partieller Schneidwate, 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18057002
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     512N
EAN/GTIN:
     4003019074457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenschneider
seitenschneider
Präzisions-Seitenschneider mit ovalem Kopf, Typ=512N, Durchmesser harter Draht=0.5 mm, Durchmesser mittelweicher/harter Draht=1 mm, Durchmesser weicher Draht=1.6 mm, Gesamtlänge=115 mm, Gewicht=67 g, ESD-sicher=Ja, Schnittart=Mit partieller Schneidwate
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
21 mm
Nettogewicht:
89 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
89 g
Breite:
74 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Weitere Suchbegriffe: Präzisions-Seitenschneider mit ovalem Kopf
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 51,91*
€ 67,10*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,85*
€ 74,25*
Frei Haus
ab € 58,39*
€ 74,93*
€ 8,95*
ab € 57,07*
€ 75,48*
Lager 115
Frei Haus
ab € 57,66*
€ 81,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
577E
ab € 60,56*
Zubehör
Weller Tools
522N
ab € 53,90*
Zubehör
Weller Tools
573E
ab € 79,11*
Zubehör
Weller Tools
572E
ab € 60,10*
Zubehör
Weller Tools
575E
ab € 76,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.