Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider mit grosser Hebelwirkung 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18053132
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     74 02 200
EAN/GTIN:
     4003773040309
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
Seitenschneider mit grosser Hebelwirkung, Typ=74 02 200, Durchmesser Pianodraht=2.5 mm, Durchmesser harter Draht=3 mm, Durchmesser mittelweicher/harter Draht=4.2 mm, Gesamtlänge=200 mm, Gewicht=304 g, ESD-sicher=Nein, Schnittart=Seitenschnitt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
295 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, knipex kraft-seitenschneider 200mm, kraft seitenschneider, knipex kraft-seitenschneider, Seitenschneider mit grosser Hebelwirkung
Angebote (55)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
68
1
€ 6,90*
ab € 17,97*
€ 21,84*
5 Tage
72
1
€ 5,90*
ab € 18,05*
€ 21,85*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,06*
€ 21,92*
2 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 17,97*
€ 21,92*
Lager 115
4
1
€ 5,95*
ab € 21,37*
€ 27,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.