Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftseitenschneider L.200mm pol.Form 0 2K-Hülle KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftseitenschneider L.200mm pol.Form 0 2K-Hülle KNIPEX: Detailansicht 2
Kraftseitenschneider L.200mm pol.Form 0 2K-Hülle KNIPEX: Detailansicht 2
Kraftseitenschneider L.200mm pol.Form 0 2K-Hülle KNIPEX: Detailansicht 3
Kraftseitenschneider L.200mm pol.Form 0 2K-Hülle KNIPEX: Detailansicht 4
Kraftseitenschneider L.200mm pol.Form 0 2K-Hülle KNIPEX: Detailansicht 5
Kraftseitenschneider L.200mm pol.Form 0 2K-Hülle KNIPEX: Detailansicht 6
Kraftseitenschneider L.200mm pol.Form 0 2K-Hülle KNIPEX: Detailansicht 8
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000810142NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000810142NW
EAN/GTIN:
     4003773040309
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
20 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Seitenschneider · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC · Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtetZange schwarz atramentiert · Kopf poliertWeitere technische Eigenschaften:· Facette: mit· Gewicht: 304g· Form: 0· Norm: DIN ISO 5749Weitere Informationen:Griff: Mehrkomponenten-Hüllen Länge: 200 mmmittelharter Draht Ø: max. 4,2 mmharter Draht Ø: max. 3 mmPianodraht Ø: max. 2,5 mmOberfläche: schwarz atramentiert Kopf: poliert Marke: KNIPEX

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, knipex kraft-seitenschneider 200mm, kraft seitenschneider, knipex kraft-seitenschneider, Kraftseitenschneider L.200mm pol.Form 0 2K-Hülle KNIPEX
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
94
1
€ 6,90*
ab € 18,11*
€ 21,87*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 18,12*
€ 21,89*
Lager 79DAC
91
1
€ 5,90*
ab € 17,99*
€ 21,90*
2 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 18,20*
€ 21,96*
2 Tage
76
1
€ 6,90*
ab € 18,17*
€ 22,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.