Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Seitenschneider 200mm 2-K.-Griff Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraft-Seitenschneider 200mm 2-K.-Griff Knipex
Kraft-Seitenschneider 200mm 2-K.-Griff Knipex
Kraft-Seitenschneider 200mm 2-K.-Griff Knipex
Kraft-Seitenschneider 200mm 2-K.-Griff Knipex
Kraft-Seitenschneider 200mm 2-K.-Griff Knipex
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773040309
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     74 02 200
EAN/GTIN:
     4003773040309
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
Knipex
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Schneidwerte Ø harter Draht:
3,0 mm
Schneidwerte Ø mittelharter Draht:
4,2 mm
Schneidwerte Ø Piano-Draht:
2,5 mm
Schneidwerte Ø Pianodraht:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, knipex kraft-seitenschneider 200mm, kraft seitenschneider, knipex kraft-seitenschneider, Handwerkzeug, Standardzangen, Spezialschneider, Spezialzangen, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Zange, Elektronikzangen, Elektronikzange, Spezialzange, Schneidzange, Standardzange
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
94
1
€ 6,90*
ab € 18,11*
€ 21,87*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 18,12*
€ 21,89*
5 Tage
91
1
€ 5,90*
ab € 17,99*
€ 21,90*
Lager 7
9
1
€ 4,79*
ab € 18,20*
€ 21,96*
2 Tage
76
1
€ 6,90*
ab € 18,17*
€ 22,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.