Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschraubendreher, Ergonomisch, 46Stück, Slotted / Phillips / Pozidriv / Security Torx / Hex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18050355
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4826D
EAN/GTIN:
     5013969974638
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Ratschenschraubendreher, Typ=T4826D, Stück=46 Stück, Ratchet Screwdriver Set Content=1x Ratchet Driver 1x Adapter 8x Slotted Bits 4x Phillips Bits 4x Pozidriv Bits 8x Hex Bits 8x Security Torx Bits 6x Metric Sockets 6x Imperial Sockets, Schraubendrehergriff=Ergonomisch, Schraubendrehertyp=Slotted Phillips Pozidriv Security Torx Hex, Kopfgrösse=SL3 SL4 SL4.5 SL5 SL6 SL7 SL8 SL9 PH0 PH1 PH2 PH3 PZ0 PZ1 PZ2 PZ3 H1.5 H2 H2.5 H3 H4 H5 H5.5 H6 T8H T10H T15H T20H T25H T27H T30H T40H, Ratchet Socket Size Imperial=3/16" 1/4" 5/16" 11/32" 3/8" 7/16", Ratchet Socket Size Metric=6 mm 7 mm 8 mm 10 mm 11 mm 13 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
50 mm
Tiefe:
380 mm
Bruttogewicht:
880 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8206000000
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit-Ratsche, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Außensechskant-ESD-Steckschlüssel, ESD-Sechskant-Steckschlüssel, Sechskant-ESD-Steckschlüssel, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, Steckschlüsseladapterbit, Steckschlüsselbit, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, einhand-knarrensatz 1/4", bit satz, ck knarrenkasten, Ratschenschraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,66*
€ 45,38*
€ 5,90*
ab € 31,00*
€ 45,39*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 39,06*
€ 55,88*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,49*
€ 58,64*
€ 8,95*
ab € 50,76*
€ 66,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,19*
Zubehör
RS Pro
7100659
ab € 32,65*
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 37,63*
Zubehör
RS Pro
487280
ab € 195,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.