Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Werkstatt Ratschen-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm) 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C59029
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4826D
EAN/GTIN:
     5013969974638
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Ratschenmechanismus mit hohem Drehmoment für Dauerhaftigkeit. Links- und rechtshändige Drehung mit Verriegelung zur vorteilhaften Anwendung. Magnetischer Schaft für sichere Bit-Halterung. Gepolsterter Handgriff mit praktischem internen Bit-Aufbewahrungsfach.
Lieferumfang:
Ratschen-Schraubendreher / 1/4" Vierkantadapter / Bits: Schlitz: 3,0 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 mm / Phillips: 0 / 1 / 2 / 3 / Pozidriv: 0 / 1 / 2 / 3 / Sechskant: 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 5,5 / 6,0 mm / Sicherheits-TX: 8 / 10 /
Weitere Informationen:
Länge:
214 mm
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Anwendungsbereich:
Werkstatt
Klingen-Ø:
11 mm
Klingenlänge:
85 mm
Griff-Ø:
40 mm
Grifflänge:
129 mm
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Ratschen-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit-Ratsche, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Außensechskant-ESD-Steckschlüssel, ESD-Sechskant-Steckschlüssel, Sechskant-ESD-Steckschlüssel, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, Steckschlüsseladapterbit, Steckschlüsselbit, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, 1/4 zoll knarrenkasten, bit-satz, 05013969974638, CK, 321-2919, Schraubendreher Ratsche
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,16*
€ 40,60*
€ 8,95*
ab € 29,31*
€ 40,60*
€ 6,90*
ab € 30,20*
€ 43,52*
€ 6,90*
ab € 35,61*
€ 47,60*
Frei Haus
ab € 39,43*
€ 52,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,19*
Zubehör
RS Pro
7100659
ab € 33,52*
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 38,67*
Zubehör
RS Pro
487280
ab € 73,70*
Zubehör
Wiha
4601067
ab € 73,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.