| |
|
| Artikel-Nr.: 115-18049548 Herst.-Nr.: 539972-1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Entriegelungswerkzeug für MATE-N-LOK, Typ=539972-1, Gesamtlänge=143 mm, Serie=Metrimate Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 17 mm | Nettogewicht: | 38 g | Tiefe: | 143 mm | Bruttogewicht: | 38 g | Breite: | 35 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8203200000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 45,72* | € 62,10* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 45,27* | € 68,39* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,31* | € 68,74* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 47,42* | € 69,57* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 53,20* | € 80,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|