Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuum-Pick-up-Werkzeug, P-830


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18044005
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     P-830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterdruckaufnehmer
Vacuum Pick-Up Tool
Vakuumgreifwerkzeug
Vakuumpinzette
Vakuum-Pick-up-Werkzeug, Typ=P-830, Länge max.=-999, Länge min.=-888, Multifunktionswerkzeug=Objekte mit glatten und empfindlichen Oberflächen halten, Werkzeugtyp=Vakuumgreifer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
10 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205598000
Weitere Suchbegriffe: Vakuumpipette, vacuum pick up tool, Vakuum-Pick-up-Werkzeug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,71*
€ 17,12*
€ 6,90*
ab € 12,32*
€ 17,81*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 10,85*
€ 17,84*
€ 8,95*
ab € 12,30*
€ 18,29*
€ 5,90*
ab € 14,29*
€ 22,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.