| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S66379 Herst.-Nr.: P-830 EAN/GTIN: 4962772068304 |
| |
|
| | |
| ESD Vakuum-Spritze zum Anheben und Bestücken von kleinen Bauteilen. Mit 3 verschieden großen Saugnäpfen. Lieferumfang: ESD Vakuum Spritze P-830 · 3 Saugnäpfe (2, 4 und 7 mm). Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5 g | Mengenangaben: | 4teilig | Kategorie: | Vakuum-Spritze | Temperaturbereich: | 70 °C | Produkt-Art: | Vakuum-Spritze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,78* | € 17,80* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 10,89* | € 17,82* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,33* | € 18,27* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 13,25* | € 19,02* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 14,24* | € 22,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|