Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit, Sechskant, H2, 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18039059
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01703
EAN/GTIN:
     4010995017033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit (Pozidriv)
Bit, Typ=01703, Länge=25 mm, Bitmaterial=Stahl, Kopftyp=Sechskant, Bitgrösse=H2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 2,05*
10
€ 4,90*
ab € 1,19*
€ 2,06*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,46*
€ 2,07*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,18*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,95*
€ 4,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.