Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 2,0 mm (01703)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 2,0 mm (01703)
Wiha Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 2,0 mm (01703)
Wiha Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 2,0 mm (01703)
Artikel-Nr.:
     5417B-p497721
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01703
EAN/GTIN:
     4010995017033
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit (Pozidriv)
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.

Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil.

Normen: DIN ISO 2351-3

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
Hersteller:
Wiha
Mit Bohrung:
Nein
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Nein
Norm:
DIN 3126
VDE-geprüft:
Nein
Ausführung:
Bit
Abtriebsgröße:
2
Abtriebsgröße (metrisch):
2
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,0045
Innensechskant:
2 mm
Abmessungen:
SW 2,0mm
Gewicht:
4,6 g
Länge Bit:
25 mm
Serie:
7013 Z
Klingenlänge:
25 mm
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 1,17*
€ 2,01*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,47*
€ 2,08*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,16*
10
€ 4,80*
ab € 1,56*
€ 2,18*
10
€ 5,46*
ab € 1,662*
€ 2,322*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.