Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01703, Wiha Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4 Zoll, 01703, 2,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1013555
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01703
EAN/GTIN:
     4010995017033
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit (Pozidriv)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

01703, Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4 Zoll, 01703, 2,0, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5 GRAMM
Innensechskant 1 (mm):
2 mm
Gesamtlänge (mm):
25 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 1,20*
€ 2,11*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,51*
€ 2,16*
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,20*
10
€ 4,80*
ab € 1,56*
€ 2,22*
10
€ 5,46*
ab € 1,652*
€ 2,362*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.