Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange, 4.5mm, 190mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18020300
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9005610000
EAN/GTIN:
     4008190183875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange, Typ=9005610000, Alternative (Alias)=STRIPAX 16, Abisolierleistung max.=4.5 mm, Abisolierquerschnitt max.=16 mm², Abisolierquerschnitt min.=6 mm², Gesamtlänge=190 mm
Angebote (48)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
31
Frei Haus
ab € 90,98*
€ 102,45*
2 Tage
37
€ 5,90*
ab € 97,14*
€ 109,19*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 101,50*
€ 113,22*
2 Tage
37
€ 4,95*
ab € 102,56*
€ 114,77*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 152,49*
€ 173,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,93*
€ 206,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,16*
€ 201,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,63*
€ 189,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,55*
€ 187,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1119040000
ab € 45,86*
Zubehör
Weidmüller
2571490000
ab € 13,39*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,07*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.