Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolier- und Schneidwerkzeug stripax® 16 / 6... 16 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolier- und Schneidwerkzeug stripax® 16 / 6... 16 mm²
Abisolier- und Schneidwerkzeug stripax® 16 / 6... 16 mm²
Abisolier- und Schneidwerkzeug stripax® 16 / 6... 16 mm²
Abisolier- und Schneidwerkzeug stripax® 16 / 6... 16 mm²
Abisolier- und Schneidwerkzeug stripax® 16 / 6... 16 mm²
Abisolier- und Schneidwerkzeug stripax® 16 / 6... 16 mm²
Abisolier- und Schneidwerkzeug stripax® 16 / 6... 16 mm²
Artikel-Nr.:
     4012-583414
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9005610000
EAN/GTIN:
     4008190183875
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Zum Abisolieren und Schneiden von feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation von 6...16 mm². Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisoliervorgang. Die Messerkassetten können leicht ersetzt werden. Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung. Abnehmbare Griffschalen. Optionales Teilabisolieren. Abisolierlänge bis 25 mm. Personalisierte Markierung. Schneiden bis max. 6 mm². Keine Beschädigung der Leiter durch spezielle Formmesser.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
6–16 mm²
Längenanschlag:
25 mm
Gesamtlänge:
190 mm
Markenname:
Weidmüller
Herstellername:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
9005610000
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (49)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
36
Frei Haus
ab € 91,72*
€ 102,56*
1 Tag
14
€ 7,90*
ab € 91,31*
€ 102,60*
Lager 4012
42
Frei Haus
ab € 97,26*
€ 109,31*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 98,00*
€ 109,84*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 101,19*
€ 113,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,31*
€ 130,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,40*
€ 121,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1119040000
ab € 46,00*
Zubehör
Weidmüller
2571490000
ab € 13,29*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,79*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.